Eriks
ECON®

ECON® Mamelon à soudure avec écrou mobile Type 351 inox DIN16284 embouts à souder 6mm 1/4" BSPP

  • ERIKS:12751140
  • Fabricant:8716901088826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39.20 CHF/ Unitéhors TVA

42.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
351
Modèle
Soudure mamelon
Norme
DIN 16284
Raccordement au process
Embouts à souder
Diamètre nominale
6 mm
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" BSPP(G)
Matériau
Acier inoxydable
Avec écrou mobile
Oui
Pression de service maximum
400 bar