Eriks
ECON®

ECON® Joint d'étanchéité de manomètre Type 3005 cuivre avec profil M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm par 50 pièces 1/4”

  • ERIKS:11813271
  • Fabricant:8716901031563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48.70 CHF/ Unitéhors TVA

52.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
3005
Modèle
Anneau d'étanchéité
Forme
Avec profilé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Diamètre extérieur
9.3 mm
Diamètre intérieur
5.4 mm
Matériau
Cuivre
Epaisseur
3.2 mm
Quantité par emballage standard
50