Eriks
ECON®

ECON® Jeu de joints Type: 7249X Approprié pour: 2 pièces Bride PN40- Class 300 Matière du siège: TFM 1600 Matériau du joint torique: FPM (FKM) Sécurité de feu DN passage intégral: DN200- 8"

  • ERIKS:14463276
  • Fabricant:8716901136138
Image 1
Ajouter à la liste

484.00 CHF/ Unitéhors TVA

523.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7249X
Exécution
Kit de révision
Raccord
Bride
DN passage intégral
DN200 - 8"
Classe de pression
PN40 - Class 300
Matière du siège
TFM 1600
Matériau du joint torique
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Sécurité de feu
Oui
Convient à partir l'année de construction
2023