Eriks
ECON®

ECON® Jauge de réservoir fig. 8370 série FL2XJ2X inox R160 plage de mesure 0,1 - 10 m³ longueur de capillaire 2 m PN16 DN25

  • ERIKS:14382611
  • Fabricant:8716901131997
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Série
FL2XJ2X
Type
8370
Modèle
Jauge de réservoir
Plage de mesure
de 0.1 jusqu'à 10
Unité de mesure
m³
Classe de précision
1.6 %
Type de membrane
À l'intérieur
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
DN25
Matière de la membrane
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Matériau du raccord coté process
Acier inoxydable 316 (1.4401)
Classe de protection (Valeur IP)
IP45
Température du fluide
de -20 jusqu'à 50 °C
Température ambiante
de -20 jusqu'à 50 °C
Approbations
Lloyd's Register type approbation