Eriks
ECON®

ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100)

  • ERIKS:14013561
  • Fabricant:8716901129369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

154.50 CHF/ Unitéhors TVA

167.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7415
Exécution
Indicateur de position V-port sphère 30°
Matériau
Acier inoxydable
DN passage intégral
3" (80)
DN passage réduit
4" (100)
Angle (Degrees)
30°
Convient à partir l'année de construction
2017
Pièces détachées et accessoires

154.50 CHF/ Unitéhors TVA

167.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.04.2027