1'702.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'839.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Série | EHP-SA |
Type | 21301 |
Modèle | EHP-SA |
Principe de fonctionnement | Simple effet |
Pression air moteur | 135 bar |
Pression d'épreuve | 240 bar |
Tension de raccord | 230 V AC 50-60Hz |
Pôles de moteur électrique | 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP68 (50mtr - 48h) |
Capacité de la pompe | 0.35 l/min |
Volume du réservoir d'huile | 0.6 l |
Type de réglage | Ouvert-fermer |
Communication | Hardwired |
Connecteur de câble | M20 - M25 - M32 |
Norme raccord hydraulique | Norme du fabricant |
Indicateur de position | LED indicateur |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Revêtu poudre polyester |
Matière de la boulonnerie | Acier inoxydable |
Température ambiante | de -15 jusqu'à 60 °C |
Approbations | Lloyd's Register type approbation |