Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1048 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 480 mm |
Taille de perforation | 1.6 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Avec bouchon de purge | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | Acier inoxydable |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Matière du bouchon de purge | 1.4301 |
Température minimum de service | -60 °C |
Température maximum de service | 400 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN150 |
A | 300 mm |
H | 305 mm |
L | 480 mm |
Tamis de diamètre | 160 mm |
Tamis de hauteur | 224 mm |
Poids | 71 kg |