




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1019 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Acrylique/Alkyde |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Longueur totale | 200 mm |
Taille de perforation | 1 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN40 |
A | 150 mm |
G | 1/2" |
H | 150 mm |
L | 200 mm |
Tamis de diamètre | 50 mm |
Tamis de hauteur | 114 mm |
Poids | 8.8 kg |