




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1019 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Acrylique/Alkyde |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 290 mm |
Taille de perforation | 0.6 mm |
Avec raccords de mesure | Non |
Exécution du couvercle | A brides |
Matériau d'élément filtrant | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière du joint du couvercle | Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 300 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 1 bar |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
G | 1/2" |
H | 180 mm |
L | 290 mm |
Tamis de diamètre | 78.5 mm |
Tamis de hauteur | 134 mm |
Poids | 14.6 kg |