Eriks
ECON®

ECON® Filtre en Y Type: 1013 Bronze CC491K (RG5) 1mm PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12711591
  • Fabricant:8716901085658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1013
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
72 mm
Taille de perforation
1 mm
Avec raccords de mesure
Non
Exécution du couvercle
Vissé
Avec bouchon de purge
Non
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
Matière du chapeau
CW614N
Matière du joint du couvercle
Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
180 °C
DN
1/4" (8)
H
45 mm
L
72 mm
Tamis de diamètre
18 mm
Tamis de hauteur
48 mm
Poids
0.4 kg