Eriks
ECON®

ECON® Filtre en Y Type: 1010 Fonte EN-JL1040 0.6mm PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13494952
  • Fabricant:8716901125743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 29.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1010
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Acrylique/Alkyde
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
205 mm
Taille de perforation
0.6 mm
Avec raccords de mesure
Non
Exécution du couvercle
A brides
Matériau d'élément filtrant
Acier inoxydable
DN
2" (50)
H
144 mm
L
205 mm
Tamis de diamètre
60 mm
Tamis de hauteur
154 mm
Poids
6.1 kg