Eriks
ECON®

ECON® Filtre duplex Type: 1098 Fonte nodulaire EN-JS1050 Matériau du commutateur: Fonte ductile (nickelé) PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14915475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 25.02.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1098
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Longueur totale
315 mm
Avec élément filtrant
Non
Vis de purge
Oui
Raccord du bouchon de vidange
Oui
Matière du joint du couvercle
NBR
Bouchon de vidange de fluide
Acier inoxydable
Matériau du commutateur
Fonte ductile (nickelé)
Matériau la vis de purge
Acier inoxydable
Pression différentielle max.
1 bar