3'253.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'516.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.02.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 6188 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | À angle droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | Rg 10 |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN4 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Longueur totale | 150 mm |
Avec élément filtrant | Oui |
Perforation | 8 mm |
Direction du débit | Entrée montante, sortie horizontale |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matériau d'élément filtrant | SS316 |
Matière du bouchon de purge | SS316 |
Matériau écrou de panier | Laiton |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 264 mm |
L | 150 mm |
L1 | 150 mm |
G | 1/2" |
Poids | 19 kg |