Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 6188 Bronze Rg 10/SS316 3 mm Angle PN4 Bride DN125 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13667515
  • Fabricant:8716901133670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8'070.00 CHF/ Unitéhors TVA

8'723.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
6188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 10
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
220 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
3 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN125
A
250 mm
H
383 mm
L
220 mm
L1
220 mm
G
3/4"
Poids
53 kg