Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5188 Bronze Rg 5/SS316 2 mm Angle PN4 Bride DN100 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13667996
  • Fabricant:8716901133632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6'125.00 CHF/ Unitéhors TVA

6'621.13 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5188
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
195 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
2 mm
Direction du débit
Entrée montante, sortie horizontale
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN100
A
220 mm
H
343 mm
L
195 mm
L1
195 mm
G
1/2"
Poids
36 kg