Eriks
ECON®

ECON® Filtre de boîte à boues Type: 5187 Bronze Rg 5/SS316 8 mm PN4 Bride DN150 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14601200
  • Fabricant:8716901149510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
5187
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
Rg 5
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Longueur totale
480 mm
Avec élément filtrant
Oui
Perforation
8 mm
Direction du débit
Horizontal
Matière du joint du couvercle
NBR
Matériau d'élément filtrant
SS316
Matière du bouchon de purge
SS316
Matériau écrou de panier
Laiton
DN
DN150
A
285 mm
H
446 mm
L
480 mm
G
1/2"
Poids
70 kg