Eriks
ECON®

ECON® Embout terminal avec chaîne Type: 12572 Acier inoxydable/SS304/EPDM EC1935 Taraudé (BSPP) DIN 11851 DN40

  • ERIKS:12695333
  • Fabricant:8716901100658
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

17.60 CHF/ Unitéhors TVA

19.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12572
Norme
DIN 11851
Forme
Embout terminal avec chaîne
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Taraudé (BSPP)
Matériau du joint
EPDM
Approbations
EC1935