Eriks
ECON®

ECON® Elément filtrant Type: 1096X Acier inoxydable 360µm Convient pour type 1096 DN125 Convient pour type 1098 DN100 - DN125

  • ERIKS:13289693
  • Fabricant:8716901217745
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 04.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1096X
Perforation du tamis
360 µm
Diamètre intérieur nominal du Panier filtre
DN125
Diamètre intérieur nominal du Duplex filtre
DN100 - DN125
Matériau
Acier inoxydable