




5'365.00 CHF/ Unitéhors TVA
5'799.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 866 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Raccord | Bride |
Diamètre de connexion du coté entrainement | 80 mm |
Diamètre du raccord côté aspiration | 80 mm |
Diamètre de connexion du coté refoulement | 100 mm |
Longueur totale | 960 mm |
Classe de pression | PN16 |