




27.20 CHF/ Unitéhors TVA
29.40 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12444 |
Forme | Vissage |
Norme | DIN 11851 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Diamètre nominale | DN80 |