Eriks
ECON®

ECON® Ecrou 12444 DIN/BS/ISO 304 DN65-2.1/2"

  • ERIKS:12682363
  • Fabricant:8716901091772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.06.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12444
Forme
Vissage
Norme
DIN 11851
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
2.1/2"