Eriks
ECON®

ECON® Ecrou 12444 DIN/BS/ISO 304 DN50-2"

  • ERIKS:12682361
  • Fabricant:8716901090478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

11.50 CHF/ Unitéhors TVA

12.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12444
Forme
Vissage
Norme
DIN 11851
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
2"