Eriks
ECON®

ECON® Ecrou 12444 DIN/BS/ISO 304 DN40-1.1/2"

  • ERIKS:12682360
  • Fabricant:8716901091949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

19.70 CHF/ Unitéhors TVA

21.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.05.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12444
Forme
Vissage
Norme
DIN 11851
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4301
Diamètre nominale
1.1/2