




23.90 CHF/ Unitéhors TVA
25.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12444 |
Forme | Vissage |
Norme | DIN 11851 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Diamètre nominale | 3" |