Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12436 soudage DIN 41x1,5 304 DN40

  • ERIKS:12682255
  • Fabricant:8716901091420
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 05.05.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12436
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
41 mm
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Norme de raccordement
EN 10357