Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12436 soudage DIN 35x1,5 316L DN32

  • ERIKS:12682242
  • Fabricant:8716901090805
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07.05.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12436
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
35 mm
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Norme de raccordement
EN 10357