Eriks
ECON®

ECON® Douille conique 12436 soudage DIN 29x1,5 304 DN25

  • ERIKS:12682253
  • Fabricant:8716901090812
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12436
Forme
Mamelon
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Diamètre nominale
DN25
Raccord diamètre extérieur
29 mm
Raccord
Extrémités à souder
Norme du raccordement à souder
DIN 11850 row 2
Norme de raccordement
EN 10357