Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Série | NBN4-F25 |
Type | 79656 |
Exécution | Détecteur double |
Modèle interrupteur | NBN4-F25-E8-Y |
Type d'interrupteur | Inductive 3-wire NO |
Fonction de commutation | 2x Normally open (NO) |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 10 - 30 V DC |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | Câble (0,75 mm2) |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Raccord du electrovanne | Non |
Avec câble de raccord | Oui |
Raccord actioneur de standard | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Température ambiante | de -25 jusqu'à 70 °C |