

22.90 CHF/ Unitéhors TVA
24.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.06.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12484 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Décapé |
Diamètre nominale | 3" |
Raccord diamètre extérieur | 13 mm |
Largeur nominale 2 | 3" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 76.2 mm |
Norme de raccordement | Imperial 3A / ASME BPE |
Angle du coude | 90 ° |