3'242.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'504.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 1590 |
Raccord | Raccord rapide |
Type de raccord | Simple |
Hauteur | 2225 mm |
Classe de pression | PN2,5 |
Matériau du boîtier | Acier |
Matériau du corps du niveau | S235JRH |
Matériau du capot | Acier inoxydable |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matériau du joint | Novus 30 |
Verrouillable | Non |
Avec drainage | Oui |
Avec aération | Non |
Fermeture automatique | Non |
Purge automatique | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 90 |