Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 Rétroaction de position: 4- 20 mA IP67

  • ERIKS:13573516
  • Fabricant:8716901127044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

247.50 CHF/ Unitéhors TVA

267.55 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
79652
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Mechanical V3
Type d'interrupteur
Mechanical
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
250 V AC 16A
Rétroaction de position
4 à 20mA
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
2x M20x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Raccord du electrovanne
Oui
Avec console
Oui
Hauteur de la console
30 mm
Raccord actioneur de standard
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Longueur de l'arbre d'entraînement
17 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Revêtement du surface
Revêtement poudre
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau du joint torique
NBR
Matériau de la console
Acier inoxydable 304
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C