Eriks
ECON®

ECON® Contacteur fin de course Type: 21543 Plastique 1xContact reed/potentiomètre IP68 Convient pour actionneur: EDH/ESH

  • ERIKS:14015434
  • Fabricant:8716901126597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

421.00 CHF/ Unitéhors TVA

455.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.02.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
21543
Exécution
Contacteur fin de course
Modèle interrupteur
Reedcontact/potentiometer
Type d'interrupteur
Mechanical
Fonction de commutation
Normally open (NO)
Nombre de commutateurs
1
Convient pour actionneur
EDH/ESH
Alimentation
24V DC
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
1x M25x1,5
Classe de protection (Valeur IP)
IP68
Raccord du electrovanne
Non
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du manche
Acier inoxydable
Matériau du joint torique
NBR
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Approbations
LRS