316.00 CHF/ Unitéhors TVA
341.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 8964EX |
Modèle | Connecteur pivotant |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression de la bride | PN40 |
Classe de pression | PN40 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Abréviation du matériel | Acier inoxydable (AISI 304) |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Matière de la bride | Acier inoxydable |