Eriks
ECON®

ECON® Connecteur pivotant Type: 8964EX Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI 304) DN20 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12726719
  • Fabricant:8716901046673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Connecteur universel (swivel) Econ® en acier inoxydable pour les purgeurs à flotteur fermé (Type 8964E) équipés d'un connecteur universel pivotant. Ce connecteur pivotant permet de monter le purgeur verticalement, quelle que soit la direction de la conduite. Le purgeur est également facilement démontable à l'aide de deux boulons, ce qui simplifie l'entretien et le remplacement.

Les raccords universels (swivel) à brides ECON® sont décentrés afin de permettre le montage d'un purgeur à flotteur standard.Par conséquent, un seul type de purgeur suffit pour les montages verticaux et horizontaux.
La version à brides est disponible avec des brides en acier et en acier inoxydable.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 10.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
8964EX
Modèle
Connecteur pivotant
Raccord
Taraudé (BSPP)
Dimension Connexion
3/4" BSPP(G)
Diamètre nominale
DN20
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Abréviation du matériel
Acier inoxydable (AISI 304)
Catégorie de qualité
1.4301