Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-tempête Type: 1205 Fonte ductile/NBR Clapet à battant À angle droit PN4 Bride DN65 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13469760
  • Fabricant:8716901113399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fonte nodulaire, clapet anti-tempête en forme d'angle avec joint NBR et raccord à bride, pression nominale PN4.
Ajouter à la liste

373.00 CHF/ Unitéhors TVA

403.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
1205
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
À angle droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
DIN HNA Sr 6
Longueur totale
200 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
NBR
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
4