Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14957359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 28.01.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
71
Forme de construction
Droit
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
125 mm
Matiériau du clapet
2.1086 (RG10)
Matière du joint du couvercle
NBR
Matière de l'axe
2.1086 (RG10)
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN80
A
200 mm
L
125 mm
Poids
11 kg