Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze avec peu de zinc/Bronze Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14424129
  • Fabricant:8716901136824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 28.05.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
71
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze avec peu de zinc
Catégorie de qualité
CC480K
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC333G
Matière du chapeau
CC480K
Matière du joint du couvercle
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN25
A
115 mm
L
70 mm
Poids
2 kg