Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 70ZVB |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC480K |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 200 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | NBR |
Matiériau du clapet | CC333G |
Matière du joint du couvercle | NBR |
Matière de l'axe | CC333G |
Matière du bras | CC333G |