Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11811350
  • Fabricant:8716901014849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clapets anti-retour Econ® en bronze, avec raccordement par embouts à taraudage intérieur BSP, uniquement pour montage et vertical (flux ascendant).
Ajouter à la liste

37.30 CHF/ Unitéhors TVA

40.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
507
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
55 mm
Type de clapet
Clapet
Joint
Laiton
Matiériau du clapet
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16