Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 501 Laiton/Acier inoxydable Sphère Avec ressort Droit PN30 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12160483
  • Fabricant:8716901065834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
501
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN30
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
75 mm
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Valeur de Kv
8 m³/h
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Matière du ressort
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
220 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
30