Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11811324
  • Fabricant:8716901014382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67.50 CHF/ Unitéhors TVA

72.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
500
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
105 mm
Type de clapet
Clapet
Valeur de Kv
25 m³/h
Joint
Laiton
Matiériau du clapet
Laiton
Matière du chapeau
Laiton
Matière du joint du couvercle
Joint fibre
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16