Eriks
ECON®

ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40 Classe de pression de la bride: PN10/16

  • ERIKS:14439987
  • Fabricant:8716901142863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clapet anti-retour en bronze avec couvercle à brides et raccords à brides, pression nominale PN10 ou PN16.
Ajouter à la liste

368.00 CHF/ Unitéhors TVA

397.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
496
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K (RG5)
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Face de joints
Face plate
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
155 mm
Type de clapet
Clapet
Avec ressort
Oui
Joint
Bronze
Matiériau du clapet
CC491K (RG5)
Matière du chapeau
CC491K (RG5)
Matière du joint du couvercle
Graphite
Matière du ressort
1.4310
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN40
A
150 mm
H
87 mm
L
155 mm
Poids
6.3 kg