Eriks
ECON®

ECON® Bouchon Type: 12446 Acier inoxydable/SS304 Taraudé (BSPP) DIN 11851 DN25

  • ERIKS:12682371
  • Fabricant:8716901090621
Image 1
Raccord sanitaire pour les applications alimentaires et pharmaceutiques.
Ajouter à la liste

20.40 CHF/ Unitéhors TVA

22.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.06.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12446
Norme
DIN 11851
Forme
Presse-étoupe aveugle
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS304
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Taraudé (BSPP)