

26.50 CHF/ Unitéhors TVA
28.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12438 |
Norme | DIN 11851 |
Forme | Presse-étoupe aveugle |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |