

22.50 CHF/ Unitéhors TVA
24.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.06.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12428 |
Norme | DIN 11851 |
Forme | Presse-étoupe aveugle |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS304 |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Fileté |
Taille de l'outil de serrage | 27 mm |