Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | ECON® |
Type | 12483 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord diamètre extérieur | 104 mm |
Largeur nominale 2 | DN80 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 85 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 90 ° |