Eriks
ECON®

ECON® Bocht 90 12483 Wals 316L 41X1,5 POL DN40

  • ERIKS:12682127
  • Fabricant:8716901151223
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
12483
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
19 mm
Largeur nominale 2
DN40
Raccord 2 diamètre extérieur
41 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °