Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA9000 Aluminium Double effet Dimension platine: F25 Dimension carré: 55mm

  • ERIKS:14442150
  • Fabricant:8716901133069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 535.00 CHF/ Unitéhors TVA

5 983.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA9000
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F25
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
55 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
9337.1 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
70 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/2" (12)
Modèle de l'actionneur
DA9000
A
956 mm
B
520 mm
C
260 mm
H
496 mm
Poids
221 kg