Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7902 Modèle: DA100 Aluminium Double effet Dimension platine: F05/F07 Dimension carré: 17mm

  • ERIKS:14442135
  • Fabricant:8716901133434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92.40 CHF/ Unitéhors TVA

99.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7902
Transmission
Quart de tour
Modèle
DA100
Principe de fonctionnement
Double effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
17 mm
Couple de l'actionneur double effet à 6 bar
100.1 Nm
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
80x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
23 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
DA100
A
229 mm
B
113 mm
C
63.5 mm
H
143 mm
Poids
3.8 kg