Eriks
ECON®

ECON® Actionneur pneumatique Type: 7901 Modèle: SR9000 Aluminium Simple effect, fermeture par ressort Dimension platine: F25 Dimension carré: 55mm

  • ERIKS:14442185
  • Fabricant:8716901133076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12.60 CHF/ Unitéhors TVA

13.62 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.03.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
ECON®
Type
7901
Transmission
Quart de tour
Modèle
SR9000
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F25
Forme de l'axe
Double carré
Type carré
Double carré
Dimension carré
55 mm
Couple début d'air à 6 bar
5555 Nm
Couple fin d'air à 6 bar
3815 Nm
Couple début de ressort à 6 bar
5522 Nm
Couple fin de ressort à 6 bar
3782 Nm
Configuration des ressorts à pression 6 bar
S12
Matériau du boîtier
Aluminium
Protection de surface du boîtier
Anodisé
Matière du chapeau
Aluminium + Epoxy
Matière de l'axe
Acier
Matière de la boulonnerie
Acier inoxydable
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Raccordement pneumatique
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Dimension platines supérieures
130x30
Hauteur de l'ae
30 mm
Profondeur carré
70 mm
Avec indicateur visuel de position
Oui
Cible
Oui
Norme du racoordement air moteur
NAMUR 2 (VDI/VDE 3845)
Raccordement entrée d'air
1/2" (12)
Modèle de l'actionneur
SR9000
A
956 mm
B
520 mm
H
466 mm
Poids
284 kg